曜日別特売

”スーパーダイヤコンビネーションディスク”

”スーパーダイヤコンビネーションディスク” - イチグチ

ダイヤモンドシートとシリコンカーバイド砥材シートをミックスしました。
ダイヤモンドの性能はそのままで、ワークへの当たりがよりなめらかになりました。
自生作用にも優れています。
石材・ガラスの研削・彫刻現場でご好評を頂いております。

用途
御影石。
大理石。
ガラス。
石英ガラス。
セラミック。
超硬。
材質ダイヤモンド、シリコンカーバイト穴径(Φmm)15最高使用回転数(min-1[r.p.m])13000外径(Φmm)100羽根の長さ(mm)17.8内容量1枚
注意
※使用される回転工具の取扱説明書をよくお読み頂き、回転数・回転方向・直径・穴径・軸径等の使用条件が適合する事をご確認ください。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
粒度
厚さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19694897SDCD10015-240806-3613240(#)17.5
22,300
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
19694906SDCD10015-320806-3614320(#)17.4
21,400
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
19694915SDCD10015-60806-361560(#)75
39,000
28,980
31,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
19694931SDCD10015-80806-361680(#)71.2
34,000
24,980
27,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マジックディスク・サンディングペーパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする