ニッサチェイン
オーバルスリーブ パック入
市販の電工ペンチ、圧着工具でカシめる金具です。
用途
ワイヤ先端のアイ加工部品
材質
アルミニウム(A-5052A)
圧着工具
専用:無し(市販品で可)
注意
※使用強度については使用する締付け工具によって使用荷重が変わるため、使用荷重は表記しておりません。
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
トラスコ品番
セット内容
適合ワイヤ径(Φmm)
適合ロープ径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19694660
P-983
1パック(6個)
849-0430
AYP-12A×6個入
1.2
1.2
¥
230
¥
209
¥
230
(税込)
当日出荷
メーカー直送
19694669
P-985
1パック(6個)
849-0432
AYP-8A×6個入
0.81
0.81
¥
230
¥
209
¥
230
(税込)
当日出荷
メーカー直送
19694678
P-987
1パック(6個)
849-0434
AYP-3A×6個入
0.36
0.36
¥
230
¥
209
¥
230
(税込)
当日出荷
メーカー直送
19694687
P-988
1パック(6個)
849-0435
AYP-2A×6個入
0.27
0.27
¥
230
¥
209
¥
230
(税込)
当日出荷
メーカー直送
19694696
P-990
1パック(2個)
849-0436
AYP-30A×2個入
3
3
¥
220
¥
199
¥
219
(税込)
当日出荷
メーカー直送
19694705
P-991
1パック(3個)
849-0437
AYP-25A×3個入
2.5
2.5
¥
240
¥
219
¥
241
(税込)
当日出荷
メーカー直送
19694721
P-992
1パック(3個)
849-0438
AYP-20A×3個入
2
2
¥
240
¥
219
¥
241
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください