TONE(トネ/旧:前田金属工業)
TONE トネ オイルフィルターレンチ115 軽自動車から普通乗用車用
オイルフィルターの取り外し専用工具です。
軽自動車から普通乗用車用です。
用途
オイルフィルターの取り外し専用。
トラスコ品番
864-2648
材質
構造用鋼
全長(mm)
62
差込角(mm)
12.7
適合径(Φmm)
70~115、最大:115、最小:70
内容量
1個
注意
※割れ、欠け、磨耗、変形などの異常があれば使用しないでください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19693917
FWC-115HP
¥
7,890
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください