ニッサチェイン
Sフック(プラスチック製)
プラスチック製で軽く扱いやすいです。
用途
PCチェーンの先端に。
軽量物の吊り下げ用
室内など気軽に使用していただけるフック。
材質
本体部:ポリスチレン
全長(mm)
90
寸法L(mm)
78
寸法D(mm)
6
寸法W1(mm)
7
寸法W2(mm)
16.5
内容量
1箱(5パック×4個)
注意
※樹脂製品のため経年劣化により強度が減少しますので、使用荷重の保証はしていません。
※熱や直射日光に劣化しやすく、継続して荷重をかけると伸びて破断する場合が有ります。
※急激に荷重をかける、角度をつけて吊るなど、適正荷重は使用条件によって変わります。荷重をかけすぎないでください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19693628
A-51
825-5876
ホワイト
¥
850
¥
769
¥
846
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19693637
A-52
849-0511
イエロー
¥
850
¥
769
¥
846
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください