FKKガムテープ 180m巻

FKKガムテープ 180m巻 - FKK(富士工業)FKKガムテープ 180m巻 - FKK(富士工業)FKKガムテープ 180m巻 - FKK(富士工業)FKKガムテープ 180m巻 - FKK(富士工業)FKKガムテープ 180m巻 - FKK(富士工業)FKKガムテープ 180m巻 - FKK(富士工業)

クラフト紙+でんぷん糊で作られている、環境に優しいテープです。
テープを貼ったまま段ボールの廃棄が可能です。
煩わしい分別作業からも解放されます。
文字の書き込みができ、重ね貼りが可能です。
接着性・耐熱性に優れたテープです。
きれいにはがすことができない特性より、荷抜き・セキュリティ対策にも使用できます。

用途
小箱・段ボール箱封緘などの一般包装用途に。
ノート・伝票類の背貼り用途に。
環境配慮品として、企業のイメージアップに。
SDGsの対応に。
その他【筆記】可厚さ(mm)0.104寸法(mm)【紙管】50長さ(m)180粘着力(N/10mm)3.86
注意
※ディスペンサーをご利用の場合はエクト「ガムテープディスペンサーGTD-500」が推奨品です。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
トラスコ品番
材質
幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19713237F70-38x1801箱(40巻)368-2836【基材】クラフト紙 【粘着剤】でんぷん糊38
オープン
24,980
27,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
19713246F70-45x1801箱(20巻)368-2840【基材】クラフト紙 【粘着剤】でんぷん糊45
オープン
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
19713255F70-50x1801箱(20巻)368-2834【基材】クラフト紙【粘着剤】でんぷん糊50
オープン
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
19713271F70-63x1801箱(20巻)368-2841【基材】クラフト紙 【粘着剤】でんぷん糊63
オープン
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
19713280F70-75x1801箱(20巻)368-2837【基材】クラフト紙 【粘着剤】でんぷん糊75
オープン
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
19713289FS70-50x1801箱(20巻)368-2835【基材】クラフト紙【粘着剤】でんぷん糊50
オープン
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする