タチカワ
”ステープルタッカ”(J10ステープル) ステープル
JIS A 5556 認証品です。
用途
建築内装のクロス下地張り、ベニヤ張り、リブラス・ワイヤーラス張り、断熱材止め。
材質
鉄(軟鋼線材)/メッキ、ステンレス(SUS304)
色
白
肩幅(mm)
10
内容量
1箱(20箱×5000本)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
足長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19706176
J1019W
828-1039
19
¥
37,200
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
3日以内出荷
返品不可
19706185
J1022W
828-1040
22
¥
40,000
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください