フロンケミカル
フッ素樹脂(PTFE) ペトリ皿
耐熱性・耐薬品性に優れています。
用途
実験用
トラスコ品番
153-2850
高さ(mm)
20
外径(mm)
100
容量(cc)
【分割】40×2
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19706989
NR1064-001
¥
18,500
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください