曜日別特売

フッ素樹脂(PFA) ペトリ皿

フッ素樹脂(PFA) ペトリ皿 - フロンケミカル

モールド製品で、底面が凹になっているため、何段にも積み重ねができ内面はフラットになっています。

用途実験用材質PFA内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
高さ(mm)
深さ(mm)
外径(mm)
内径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19706815NR0212-002153-289817118075
5,200
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
19706831NR0212-003153-289320910550
6,800
6,798
7,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
19706806NR0212-001153-132314.595550
3,000
2,998
3,298(税込)
取扱停止中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

培養用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする