ヤガミ
リボンヒーター(200V)
フレキシブルなテープ状電気ヒーターです。
端末処理不要の完成品で、加工の手間なく使用できます。
用途
配管、小型容器などの保温・加熱に。
トラスコ品番
858-6382
材質
ガラスクロス
幅(mm)
30
厚さ(mm)
2
長さ(m)
3
電源(V)
200
容量(W)
500
内容量
1個
注意
※ヒーターの保護と過熱防止のために、温度調節器などを必ず併用してください。
※耐熱温度を超えないようにしてください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19709405
1069883
¥
22,400
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください