日東電工
フィラメントテープ”NO.3885”(ガラス繊維タイプ)
タテ方向にガラス繊維などで補強したポリエステルフィルムを基材に使用した、引張強度にすぐれたテープです。
ガラス繊維を補強材として使用しています。
用途
重量物の結束・梱包に。
仕様
切断にはカッターが必要
材質
【基材】ポリエステル+ガラス繊維【粘着剤】ゴム系
厚さ(mm)
0.18
色
ホワイト
長さ(m)
50
粘着力(N/10mm)
3.9
引張強度(N/25mm)
1814
引張強度(N/10mm)
725.6
粘着力(N/25mm)
9.75
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
トラスコ品番
幅(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19699928
3885-12
1箱(120巻)
781-5174
12
オープン
¥
169,800
¥
186,780
(税込)
19日以内出荷
返品不可
19699937
3885-38
1箱(30巻)
781-5204
38
オープン
¥
129,800
¥
142,780
(税込)
19日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください