曜日別特売

オフセット砥石”セブンエース”一般鋼用

オフセット砥石”セブンエース”一般鋼用 - ニューレジストン

研削用オフセット砥石の汎用品です。
経済性に富んだ製品です。

用途
一般鋼用。
ビード取り、バリ取り。
トラスコ品番852-4654粒度24(#)厚さ(mm)6砥材A/WA穴径(Φmm)22最高使用回転数(min-1[r.p.m])9100硬度N外径(Φmm)150最高使用周速度(m/s)72内容量1箱(25枚)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19707601SA1506-A24N
11,825
9,498
10,448(税込)
3日以内出荷
返品不可
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

研削砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする