KANA
スプロケット60
豊富なバリエーションと在庫量を誇るKANA標準スプロケットです。
用途
各種機器の伝動用・駆動用。
トラスコ品番
804-1179
材質
機械構造用炭素鋼(削出仕様)、熱処理:歯先高周波焼き入れ(削出仕様)、普通鋼(溶接仕様)
形状
溶接仕様
歯数
75
軸穴径(mm)
下穴:26
外径(mm)
466
径(mm)
ボス:107
適合チェーン
No.60
ボス長さ(mm)
40
内容量
1個
注意
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。ご注意ください。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。
※1階軒先までのお渡しになります。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19706700
NK60B75
¥
30,300
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください