セロテープイージーオープン フードパック ケーキ用 CTEZ-CK 18mmX50m

セロテープイージーオープン フードパック ケーキ用 CTEZ-CK 18mmX50m - ニチバンセロテープイージーオープン フードパック ケーキ用 CTEZ-CK 18mmX50m - ニチバンセロテープイージーオープン フードパック ケーキ用 CTEZ-CK 18mmX50m - ニチバンセロテープイージーオープン フードパック ケーキ用 CTEZ-CK 18mmX50m - ニチバンセロテープイージーオープン フードパック ケーキ用 CTEZ-CK 18mmX50m - ニチバンセロテープイージーオープン フードパック ケーキ用 CTEZ-CK 18mmX50m - ニチバン

セロテープ(R)の両サイドに粘着剤がついていないので、『つまみやすく・はがしやすい』ようになってます。
ケーキ用のデザインです。

用途フードパック全般のふた止め(固定用)。仕様手で切断可能トラスコ品番859-8527材質【基材】セロハン【粘着剤】ゴム系(天然ゴム使用)、巻芯:グリーンマーク認定幅(mm)18厚さ(mm)0.053寸法(mm)【紙管】75茶×白長さ(m)50粘着力(N/10mm)4.03引張強度(N/10mm)43.5内容量1箱(10巻)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19701730CTEZ-CK
オープン
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする