バーテック
バーキンタスープパドル
金属検出機で検出可能ですので異物混入リスクを低減できます。
大鍋の調理に適した大型のしゃもじです。
用途
大鍋の調理
トラスコ品番
855-5434
材質
ポリプロピレン(PP)、鉄成分
幅(mm)
【すくい部】125【ヘラ部】125
全長(mm)
1190
色
赤
耐熱温度(℃)
80
ヘラ部長さ(mm)
290
内容量
1本
注意
※事前にテストピースでご確認ください (無償)。使用環境により検出できない場合があります。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。ご注意ください。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。
※1階軒先までのお渡しになります。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19700147
66206400
オープン
¥
45,980
¥
50,578
(税込)
4日以内出荷
返品不可
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください