TKG
SAステンレス・プラ柄 厚板実用鍋
電磁調理器からハイカロリーバーナーまで、プロの使用に耐える本格派鍋です。
耐孔食性・耐酸性はSUS304以上です。(18-0ステンレス鋼モリブデン入り・チタン添加)
IH対応です。
トラスコ品番
138-9557
材質
モリブデン含有ステンレス鋼
容量(L)
3.3
深さ(mm)
110
内容量(L)
3.3
板厚(mm)
1
底径(Φmm)
171
外径(mm)
232
内径(mm)
200
内容量
1個
注意
※商品損失のおそれがあるため、空焚きは絶対にしないでください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19708775
AZT0720
¥
7,700
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
9日以内出荷
返品不可
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください