TKG
SA18-0ローズ柄起金
お好み焼きの必需品です。
トラスコ品番
139-2773
材質
18-0ステンレス、木柄
長さ(mm)
183
幅(mm)
【すくい部】65
全長(mm)
177
色
シルバー
サイズ
小
先端形状
【ヘラ先】平
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19708791
GOK04003
¥
660
¥
499
¥
549
(税込)
9日以内出荷
返品不可
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください