曜日別特売

デジタルロック 同一キー指定番号なし

デジタルロック 同一キー指定番号なし - アイワ金属デジタルロック 同一キー指定番号なし - アイワ金属デジタルロック 同一キー指定番号なし - アイワ金属デジタルロック 同一キー指定番号なし - アイワ金属デジタルロック 同一キー指定番号なし - アイワ金属デジタルロック 同一キー指定番号なし - アイワ金属デジタルロック 同一キー指定番号なし - アイワ金属デジタルロック 同一キー指定番号なし - アイワ金属

4桁の解除番号で開錠するプッシュボタン式のデジタル南京錠です。
ダイヤル式より使いやすい、 ボタンを押すだけの簡単解錠タイプです。

用途郵便受の鍵やゴミ集積場、門扉などに。仕様【ダイヤル】4桁材質【本体・ボタン】亜鉛ダイカストクロームメッキ仕上【ツル】真鍮製クロームメッキ仕上内容量1個
注意
※番号変更不可
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
幅(mm)
ツル径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19715355H04911538-2710406
オープン
3,998
4,398(税込)
6日以内出荷
返品不可
19715380H04904538-2716355.5
オープン
2,598
2,858(税込)
4日以内出荷
返品不可
19715398H04906538-2711406
オープン
2,898
3,188(税込)
4日以内出荷
返品不可
19715416H04908538-2715507
オープン
3,798
4,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

建築金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする