NEW STAR
STAR 取替用ドアクローザ
他社メーカー含め、数種類のドアクローザを同じ取付ネジ位置で交換出来ます。
用途
取替用ドアクローザ
セット内容
本体/キャップ/取替用本体取付板/アームセット/ライナー/ネジ穴隠しシール/本体用ネジ/アーム用ネジ/取付説明書
材質
ドアクローザ本体/アルミダイカストADC12
幅(mm)
230
色
バーントアンバー
高さ(mm)
51
奥行(mm)
45
内容量
1台
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
適合扉質量(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19715590
NSPSX2 008
562-7239
45以下
オープン
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
3日以内出荷
返品不可
19715599
NSPSX3 008
562-7236
65以下
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください