”ARAMEC[[R上]]FUチューブ”

”ARAMEC[[R上]]FUチューブ” - アラム

柔軟性、耐薬品性に優れた3層チューブです。
内層がフッ素樹脂(ETFE)、中間層がポリアミド樹脂(PA)、外層がウレタン樹脂(TPU)で一体化しております。
撥水性に優れており、摩擦抵抗も小さくなっています。

用途インクや溶剤系の配管用。材質フッ素樹脂(ETFE)、ポリアミド樹脂(PA)、ウレタン樹脂(TPU)全長(m)100適合流体インク、溶剤、塗料から食品など内容量1巻
全6種類を絞り込む
6種類すべて表示中
注文コード
品番
トラスコ品番
使用圧力(MPa)
最小曲げ半径(mm)
外径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19705221FU-2X4X100M818-6718透明1.4124
34,500
33,980
37,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
車上渡し
19705230FU-4X6X100M818-6719透明0.9176
38,750
37,980
41,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
車上渡し
19705239FU-6X8X100M818-6720透明0.6388
70,000
67,980
74,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
車上渡し
19705248FU-BK-2X4X100M818-67251.4124
37,500
36,980
40,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
車上渡し
19705257FU-BK-4X6X100M818-67270.9176
57,500
55,980
61,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
車上渡し
19705266FU-BK-6X8X100M818-67280.6388
75,000
69,980
76,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

計量ツール・はかり・温度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする