イシハシ精工
”ジェットタップ”(ウィットねじ用)
高速タッピングが可能です。
心厚が大きいので、ねじれ強度が強いです。
ホモ処理をしています。
用途
通り穴加工用。
被削材:一般鋼、低中炭素鋼、合金鋼。
トラスコ品番
505-6241
材質
高速度鋼(HSS-E)
全長(mm)
52
呼び寸法
W5/32
下穴径(Φmm)
3.2
山数
32
ねじ長さ(mm)
20
精度
H2
食付き部の山数
5山
表面処理
ホモ処理
シャンク径(mm)
5
シャンク四角部(mm)
4
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19706201
JET-5/32W32
¥
2,000
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
ハンドタップの種類