イシハシ精工
”ジェットタップ”(メートルねじ用)
全体溝が左螺旋状溝となっているので、切粉が進行前方へ残らず排出されます。
溝が浅く、タップの心厚が大きいので、ねじれ強度が強く折れにくいです。
ホモ処理をしています。
用途
加工ねじ:メートルねじ
通り穴専用。
被削材:一般鋼、低中炭素鋼、合金鋼。
材質
高速度鋼(HSS-E)
精度
JIS2級
食付き部の山数
5山
表面処理
ホモ処理
内容量
1本
バスケットに入れる
11
件中 1~11件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
全長(mm)
呼び寸法
下穴径(Φmm)
ねじ長さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19706210
JET-M12X1.25
505-6446
80
M12
10.8
29
¥
4,120
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19706219
JET-M12X1.5
505-6594
82
M12
10.5
29
¥
4,120
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19706228
JET-M16X1.5
505-7035
95
M16
14.5
32
¥
7,660
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19706237
JET-M18X1.5
505-7361
100
M18
16.5
37
¥
10,540
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19706246
JET-M20X1.5
505-7493
105
M20
18.5
37
¥
13,640
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19706255
JET-M22X1.5
505-7612
115
M22
20.5
38
¥
17,800
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19706271
JET-M24X1.5
505-7655
120
M24
22.5
45
¥
22,480
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19706280
JET-M4X0.5
505-7698
2
M4
3.5
13
¥
2,160
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
翌々日出荷
返品不可
19706289
JET-M5X0.5
505-7728
60
M5
4.5
16
¥
2,180
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19706298
JET-M6X0.75
505-7752
62
M6
5.3
19
¥
2,220
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
翌々日出荷
返品不可
19706307
JET-M9X1.25
505-7833
72
M9
7.8
22
¥
3,120
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
ハンドタップの種類