ムラコ
ブロックディスクA
研磨布をブロック状にすることにより、目詰まり抑制と研削力がUPします。
直接ねじ込み式なのでナットを使用せずワンタッチで取り付け可能です。
用途
鉄、ステンレスの研削研磨に。
溶接ビード取りに。
塗料及びサビ落としに。
バリ取り、面取り
材質
【研磨布】アランダム砥粒
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
13600
ねじ径
M10(P1.5)
外径(Φmm)
100
砥粒
アランダム
羽根の長さ(mm)
19.5
穴径
M10
内容量
1箱(10個)
注意
※作業時は必ず安全帽、安全メガネなどの保護具をご着用ください。
全9種類を絞り込む
粒度
選択してください
40(#)
80(#)
100(#)
120(#)
150(#)
180(#)
240(#)
320(#)
400(#)
9種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
トラスコ品番
粒度
羽根枚数
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19700531
BD100M10A-100
852-4917
100(#)
80
¥
6,800
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
翌々日出荷
19700540
BD100M10A-120
852-4918
120(#)
80
¥
6,800
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
翌々日出荷
19700549
BD100M10A-150
852-4919
150(#)
80
¥
6,800
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
3日以内出荷
返品不可
19700558
BD100M10A-180
852-4920
180(#)
80
¥
6,800
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
3日以内出荷
返品不可
19700567
BD100M10A-240
852-4921
240(#)
80
¥
6,800
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
3日以内出荷
返品不可
19700576
BD100M10A-320
852-4922
320(#)
80
¥
6,800
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
3日以内出荷
返品不可
19700585
BD100M10A-40
852-4923
40(#)
72
¥
6,800
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
翌々日出荷
19700601
BD100M10A-400
852-4924
400(#)
80
¥
6,800
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
3日以内出荷
返品不可
19700610
BD100M10A-80
852-4926
80(#)
80
¥
6,800
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください