ムラコ
バリューフレックスZ
従来品の性能はそのままにコスト削減に挑戦したエコノミータイプの商品です。
用途
鉄、ステンレスの研削研磨
溶接ビード取り
塗料及びサビ落とし
バリ取り、面取り
付属品
15mm変換アダプター
材質
【研磨布】ジルコニア砥粒
穴径(Φmm)
16
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
13600
外径(Φmm)
100
砥粒
ジルコニア
羽根の長さ(mm)
16.5
内容量
1箱(10個)
注意
※作業時は必ず安全帽、安全メガネなどの保護具をご着用ください。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
粒度
羽根枚数
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19708091
VF10016Z-100
852-5332
100(#)
80
¥
5,400
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
3日以内出荷
返品不可
19708100
VF10016Z-120
852-5333
120(#)
80
¥
5,400
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
3日以内出荷
返品不可
19708109
VF10016Z-40
852-5334
40(#)
72
¥
5,400
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
3日以内出荷
返品不可
19708118
VF10016Z-60
852-5335
60(#)
72
¥
5,400
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください