KANON(中村製作所)
ダイヤル形トルクレンチ
コンパクトで手にフィットします。
楕円形グリップを採用しました(作業による疲労を少なくしました)。
用途
検査用にピッタリのトルクレンチ。
トラスコ品番
808-6649
材質
カーボンスチール(STKM13A)
全長(mm)
955
差込角(mm)
19.05
精度(%)
【トルク】±3
トルク調整範囲(N・m)
40~420
最小目盛(N・m)
10
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19706657
N420TOK
¥
56,500
¥
47,980
¥
52,778
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください