N420TOK ダイヤル形トルクレンチ KANON(中村製作所) 19706657

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ダイヤル形トルクレンチ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量
1本
注文コード
19706657
品番
N420TOK
参考基準価格(税別)¥56,500販売価格(税込)¥52,778
販売価格(税別)
¥47,980

コンパクトで手にフィットします。
楕円形グリップを採用しました(作業による疲労を少なくしました)。

用途
検査用にピッタリのトルクレンチ。
トラスコ品番
808-6649
材質
カーボンスチール(STKM13A)
全長(mm)
955
差込角(mm)
19.05
精度(%)
【トルク】±3
トルク調整範囲(N・m)
40~420
最小目盛(N・m)
10
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「環境測定(自然環境/安全環境)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする