曜日別特売

メッシュコンテナ”トレーコンテナー”

メッシュコンテナ”トレーコンテナー” - 岐阜プラスチック工業(RISU/リス)

通気性が良く惣菜や日配品のトレー等の運搬・保管に便利です。

用途惣菜・日配品などのトレーの配送・保管。材質ポリプロピレン(PP)容量(L)12アイボリートラスコ品番868-7177外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)571×423×74有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)510×384×61内容量1個
注意
※内容物重量:5kg以下
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(L)
外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)
有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19707865T-20012571×423×74510×384×61
2,660
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バット・番重・コンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする