つくし工房
ヘルメット用ステッカー 会社名・氏名・血液型用
ボールペンで記入しやすい素材です。
用途
作業員の氏名等の表示用として
トラスコ品番
824-6312
材質
ユポ
縦(mm)
30
横(mm)
100
表示内容
会社名・氏名・血液型
内容量
1箱(10袋×5枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19700637
BL-333
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください