岐阜プラスチック工業(RISU/リス)
折りたたみコンテナ”CB型”
折りたたみ時も積み重ねが可能です。
空箱時折りたたむことで保管・収納スペースの有効活用ができます(約1/3~1/4)。
折りたたみコンテナ50シリーズ。
適合フタ
CB-50蓋-1(FC蓋)、CB-50蓋-2(IC蓋)、
CB-50蓋-3(両開き蓋)、CB-50蓋-5(両開き蓋)
用途
商品の運搬や保管に最適です。
トラスコ品番
868-6868
材質
本体:ポリプロピレン(PP)、金属部:鉄
色
イエロー
容量(L)
42
出荷単位
10個
外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)
530×366×272
最大積載荷重(kg)
15
折たたみ時の高さ(mm)
86
適合カード差し
RB120×40、RB120×65、RB195×90(別売)
適合コンテナ
折りたたみコンテナー50シリーズ
有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
492×334×252
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19719187
CB-S41A
¥
8,490
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください