コノエ
六角穴付ボルト(スチール・全ねじタイプ) SCM
SCM材を使用し、高い強度があります。
トラスコ品番
157-4193
材質
クロムモリブデン鋼(SCM435)、表面処理:黒染め仕上げ(四三酸化鉄被膜)
タイプ
全ねじ
ねじピッチ(mm)
1.25
寸法L(mm)
18
寸法d(mm)
M8
ねじ長さ(mm)
18
対辺寸法(mm)
【六角穴】6
深さ(mm)
【六角穴】4
頭部径(Φmm)
13
首下長(mm)
18
頭部高さ(mm)
8
強度区分
12.9
内容量
1箱(100本)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19721391
CS-0818
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください