ニチバン 建築用塗装用マスキングテープ 255G

ニチバン 建築用塗装用マスキングテープ 255G - ニチバンニチバン 建築用塗装用マスキングテープ 255G - ニチバンニチバン 建築用塗装用マスキングテープ 255G - ニチバンニチバン 建築用塗装用マスキングテープ 255G - ニチバンニチバン 建築用塗装用マスキングテープ 255G - ニチバンニチバン 建築用塗装用マスキングテープ 255G - ニチバンニチバン 建築用塗装用マスキングテープ 255G - ニチバンニチバン 建築用塗装用マスキングテープ 255G - ニチバン

引き出しやすく、作業性に優れています。
基材強度が優れており、剥がすときにテープが切れにくいです。
外壁塗装時のマスキング作業に適しております。
優れた直線性です。
仕上がりがキレイです。

用途
外壁塗装用マスキングに。
コンクリート、アルミサッシ、タイル、塗装鋼板などの被着体に。
粘着力(N/10mm)1.35引張強度(N/10mm)33材質【基材】和紙【粘着剤】アクリル系黄緑厚さ(mm)0.089長さ(m)18
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
幅(mm)
長さ(m)
トラスコ品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19724419255G-121箱(100巻)1218363-6791
オープン
5,298
5,828(税込)
4日以内出荷
返品不可
19724428255G-151箱(80巻)1518363-8269
オープン
4,598
5,058(税込)
4日以内出荷
返品不可
19724437255G-181箱(70巻)1818363-8272
オープン
5,398
5,938(税込)
4日以内出荷
返品不可
19724446255G-201箱(60巻)2018363-8284
オープン
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
19724455255G-241箱(50巻)2418363-8287
オープン
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
19724471255G-301箱(40巻)3018363-8273
オープン
4,498
4,948(税込)
4日以内出荷
返品不可
19724480255G-401箱(30巻)4018363-8261
オープン
4,498
4,948(税込)
翌日出荷
返品不可
19724489255G-501箱(20巻)5018363-8279
オープン
3,798
4,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする