ニトムズ
強力両面テープ(凹凸面用)
屋内の凹凸面へ接着に最適な両面テープです。
初期粘着性・低温接着性に優れています。
VOC(揮発性有機化合物)は使用していません。
用途
屋内の凹凸面への小物接着に最適な両面テープです。
トラスコ品番
441-8140
材質
【基材】特殊ポリオレフィン系フォーム、ゴム系
幅(mm)
15
厚さ(mm)
1.2
色
ホワイト
長さ(m)
5
内容量
1箱(40巻)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19719921
J1291
オープン
¥
26,980
¥29,678
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください