盛光
火造りバシ 角型
火造り作業の角棒のつかみに最適です。
材質
炭素鋼(SS400)
タイプ
角型
口幅(mm)
20
危険物の類別
非危険物
内容量
1丁
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
全長(mm)
口先長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19719020
BKHZ-2300
123-8797
300
45
¥
6,770
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
19日以内出荷
返品不可
19724778
BKHZ-2360
537-2811
360
55
¥
8,100
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
3日以内出荷
返品不可
19724787
BKHZ-2450
537-2815
450
65
¥
8,680
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
3日以内出荷
返品不可
19724796
BKHZ-2540
537-2813
540
75
¥
11,580
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
3日以内出荷
返品不可
19724805
BKHZ-2600
537-2817
600
80
¥
13,640
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください