スピードコントローラダイヤル付タイプ エルボ メーターイン制御(低流量タイプ)

スピードコントローラダイヤル付タイプ エルボ メーターイン制御(低流量タイプ) - PISCO(ピスコ)

ダイヤル表示による流量確認が可能です。
回転数と流量が比例して増減するリニア特性です。
プッシュロック式ツマミで設定、操作が片手で簡単に行えます。
低流量域をリニアに伸ばした流量特性のため、低流量域の微調整が容易です。

トラスコ品番260-3306材質樹脂本体:PBT、金属本体:黄銅+無電解ニッケルメッキ、ダイヤフラム:HNBR、シールゴム:NBR形状エルボ接続口径R3/8使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)制御方式メーターイン使用圧力(MPa)0.1~1.0目盛方向:側面、上面接続口径シリンダ側:R3/8使用流体空気適合チューブ外径D(Φmm)8逆止弁作動圧力(MPa)0.05内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19724157JSGC8-03BLW
2,860
1,998
2,198(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする