PISCO(ピスコ)
ボールバルブ ストレート 10シリーズ
機器への空気圧入力を開閉します。
レバーに目盛が付いておりますので、レバーの角度によって簡単な流量調整が行えます。
トラスコ品番
818-1103
材質
樹脂本体:PBT、金属部:黄銅+無電解ニッケルメッキ、シールゴム:NBR
接続口径
R1/8
使用温度範囲(℃)
0~60(凍結なきこと)
使用圧力範囲(MPa)
0~0.7
使用流体
空気
適合チューブ外径D(Φmm)
3
使用真空圧力(kPa)
-100
内容量
1個
注意
※負圧で使用される場合は、吸い込み側に真空用フィルターを取り付けてください、吸い込まれたゴミにより作動不良の原因となる可能性があります。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19719108
BVC01-3
¥
1,045
¥
869
¥
956
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材