八興
柔軟フッ素チューブ(補強糸入りタイプ)
積層構造により、従来のフッ素単層ホースに比べ柔軟性に優れ作業性が向上します。
内層のフッ素樹脂は無毒であり、食品衛生法 厚生労働省告示第201号に適合します。
用途
薬品、食品、飲料、油、ガソリンなどの輸送用。
材質
内層:2フッ化系フッ素樹脂、外層:ウレタン系エラストマー、補強糸:ポリエステル
全長(m)
20
使用圧力(MPa)
0~1
適合流体
次亜塩素酸ナトリウム、苛性ソーダ、酢酸
内容量
1巻
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外径(mm)
内径(mm)
トラスコ品番
最小曲げ半径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19720420
PDB-15
22
15
273-0197
105
¥
173,016
¥
119,800
¥
131,780
(税込)
4日以内出荷
返品不可
19720429
PDB-19
26
19
273-0201
135
¥
231,706
¥
149,800
¥
164,780
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください