曜日別特売

変換コネクタH・BNC-BNC

変換コネクタH・BNC-BNC - トーコネ(旧:東洋コネクター)変換コネクタH・BNC-BNC - トーコネ(旧:東洋コネクター)

変換コネクタです。
H・BNC-BNC。

用途
H・BNC型ジャックと通常のBNC型プラグを有する変換コネクタです。
異なる型のコネクタをジョイントするために使用されます。
本体は黄銅にニッケルメッキになります。
使用圧力(MPa)3.45コネクタ形状変換コネクタ使用流体水、空気、油、他材質に悪影響のない物流体温度(℃)-50~150内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
材質
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19725338H.BNCJ-BNCP475-5397中心コンタクト:ベリリウム銅/金めっき 外部コンタクト:黄銅/ニッケルめっき
オープン
2,498
2,748(税込)
3日以内出荷
返品不可
19725347H.BNCP-BNCJ475-3829中心コンタクト:ベリリウム銅・リン青銅/金めっき 外部コンタクト:黄銅/ニッケルめっき
オープン
1,698
1,868(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

PLC(プログラマブルコントローラ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする