禁油処理ボールバルブ(ステンレス)

禁油処理ボールバルブ(ステンレス) - ハマイ禁油処理ボールバルブ(ステンレス) - ハマイ禁油処理ボールバルブ(ステンレス) - ハマイ禁油処理ボールバルブ(ステンレス) - ハマイ禁油処理ボールバルブ(ステンレス) - ハマイ禁油処理ボールバルブ(ステンレス) - ハマイ禁油処理ボールバルブ(ステンレス) - ハマイ

大流量・フルボア相当のステンレス製ボールバルブです。
炭化水素系洗浄機で部品ごとに脱脂洗浄を行い、乾燥後、素手でグリス等の油分を一切使用せず組み上げ、個包装にて出荷いたします。
水処理・食品関連設備など、油分管理が必要な分野での使用に最適です。

用途水・油・ガス用。材質ステンレス(SCS14)使用温度範囲(℃)-20~160(不凍)接続RC×RC最高許容圧力(MPa)3.92適合流体水・油・ガス等内容量1個
注意
※可燃性・毒性・高圧ガスなど危険流体をご使用の際にはご相談ください。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
寸法(mm)
全長(mm)
高さ(mm)
呼び径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19722931TSS-30-32RC161-0924面間:1001006842.7
オープン
34,980
38,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
19722940TSS-30-40RC161-0925面間:1101108348.6
オープン
47,980
52,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
19722949TSS-30-50RC161-0926面間:1321329460.5
オープン
62,980
69,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする