曜日別特売

禁油処理ボールバルブ(黄銅)

禁油処理ボールバルブ(黄銅) - ハマイ禁油処理ボールバルブ(黄銅) - ハマイ禁油処理ボールバルブ(黄銅) - ハマイ禁油処理ボールバルブ(黄銅) - ハマイ禁油処理ボールバルブ(黄銅) - ハマイ

大流量・フルボア相当の黄銅製ボールバルブです。
炭化水素系洗浄機で部品ごとに脱脂洗浄を行い、乾燥後、素手でグリス等の油分を一切使用せず組み上げ、個包装にて出荷いたします。
水処理・食品関連設備など、油分管理が必要な分野での使用に最適です。

用途水・油・ガス用。材質黄銅(C3771)使用温度範囲(℃)-10~120(不凍)接続RC×RC最高許容圧力(MPa)1.96適合流体水・油・ガス等内容量1個
注意
※可燃性・毒性・高圧ガスなど危険流体をご使用の際にはご相談ください。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
寸法(mm)
全長(mm)
高さ(mm)
呼び径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19722958HBS-47-32RC161-0878面間:1001007042.7
オープン
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
19722967HBS-47-40RC161-0879面間:1091097548.6
オープン
28,980
31,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
19722976HBS-47-50RC161-0880面間:1321328860.5
オープン
39,980
43,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする