曜日別特売

取手付大型ボトル

取手付大型ボトル - レオナ

貯蔵に最適です。
移送や持ち運びに便利な取手付タイプです。
キャップは液漏れに強い構造です。

トラスコ品番249-8618材質【本体】ポリプロピレン(PP)【キャップ】ポリプロピレン(PP)【パッキン】熱可塑性エラストマー(TPE)幅(mm)290乳白色容量(mL)20000高さ(mm)540奥行(mm)290容量(L)20口径(mm)83直径(mm)290取手あり目盛間隔(mL)1000内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
197239204093-2894
9,800
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

研究関連用品・実験用必需品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする