エピオス
ドアノブ振動感知アラーム
ドアノブに掛けるだけ!ドアや窓の振動時大音量で警報(120dB)が鳴ります。
用途
玄関・勝手口のドアや窓のハンドルやクレセントに掛けておくと、振動を検知して警報音がなります。アラーム音2種。振動感知感度調整可能。工具不要で簡単取り付け。
材質
PP・ABS
寸法(mm)
70×20×140
区分
直送限定
品名
ドアノブ振動感知アラーム 4761
電源
単四電池×3本(別売)
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19716728
2674
¥
2,000
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
全国
49
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
1
¥
1,200
/
税込
¥
1,320
北海道地方
49
¥
1,200
/
税込
¥
1,320
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません