エピオス
衝撃感知機能式スリム防犯アラーム
ドアや窓に衝撃時に大音量で警報(125dB)がなります。衝撃感知調整可能。工具不要の両面テープ式。超薄型スリム設計。
用途
ドアや窓に貼り付けて防犯対策ができます。
材質
ABS・アルミニウム
寸法(mm)
Φ72×9
区分
直送限定
品名
衝撃感知機能式スリム防犯アラーム
電源
LR44ボタン電池×3(テスト電池付)
内容量
1個
注意
※ご使用の窓の隙間によっては引っかかる場合があります。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19716719
2672
¥
2,000
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
全国
49
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
1
¥
1,200
/
税込
¥
1,320
北海道地方
49
¥
1,200
/
税込
¥
1,320
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません