曜日別特売

精密鉄工ヤスリ 平

精密鉄工ヤスリ 平 - バローベ精密鉄工ヤスリ 平 - バローベ精密鉄工ヤスリ 平 - バローベ精密鉄工ヤスリ 平 - バローベ精密鉄工ヤスリ 平 - バローベ

バローベ社は、1899年の創業以来、スイスの精密機械式時計や、宝飾など手作りの歴史を支えてきました。
そのすぐれた機能やデザインは今なお定評があり、多くの人々に愛用されています。
高レベルの精度と切れ味・耐久性を兼ね備えたヤスリです。
技能五輪・技能検定試験などで使用されます。

用途鉄をはじめ、あらゆる金属の加工にトラスコ品番852-8424形状粒度#4全長(mm)210タイプ精密目相当刃長(mm)150刃幅(mm)18.5刃厚(mm)4内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19720009LP1163-6-4
7,000
6,398
7,038(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスク研磨材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする