曜日別特売

超高分子量ポリエチレン”ニューライト粘着テープ(静電防止品)”

超高分子量ポリエチレン”ニューライト粘着テープ(静電防止品)” - 作新工業超高分子量ポリエチレン”ニューライト粘着テープ(静電防止品)” - 作新工業超高分子量ポリエチレン”ニューライト粘着テープ(静電防止品)” - 作新工業超高分子量ポリエチレン”ニューライト粘着テープ(静電防止品)” - 作新工業超高分子量ポリエチレン”ニューライト粘着テープ(静電防止品)” - 作新工業超高分子量ポリエチレン”ニューライト粘着テープ(静電防止品)” - 作新工業

ニューライト粘着テープは超高分子量ポリエチレンを基材とした工業用テープです。
耐摩耗性、低摩擦性、耐衝撃性、離型性に優れています。
優れた耐摩耗性と低摩擦性から、摺動部材として幅広く使用頂けます。
静電防止タイプになります。

用途
搬送ラインのガイドレールへの滑り助長ラッピング。
ホッパー、シュートなどの付着防止ライニング。
AGV(無人搬送車)のガイドテープ保護
製品保管、納入時ケースの削れ保護テープ
摺動ワッシャーライニング
印刷機の紙送り部などの滑り、帯電防止(スライドテープ)。
仕様ハサミやカッターナイフその他【筆記】否材質【基材】超高分子量ポリエチレン【粘着剤】アクリル系寸法(mm)【紙管】90使用温度範囲(℃)0~80粘着力(N/10mm)7粘着力(N/25mm)17.5耐候性なし内容量1巻
全10種類を絞り込む
幅(mm)
厚さ(mm)
長さ(m)
10種類すべて表示中
注文コード
品番
トラスコ品番
幅(mm)
厚さ(mm)
長さ(m)
引張強度(N/10mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19730746400AS-300x20160-59143000.5420138
オープン
88,980
97,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
19730755500AS-300x20160-59273000.6420170
オープン
95,980
105,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
19731017130AS-40x40408-6466400.274054
オープン
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
19731026130AS-60x40408-6458600.274054
オープン
32,980
36,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
19731035250AS-40x40408-6461400.394091
オープン
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
19731051250AS-60x40408-6463600.394091
オープン
38,980
42,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
19731060400AS-40x20408-6456400.5420138
オープン
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
19731069400AS-60x20408-6453600.5420138
オープン
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
19731078500AS-40x20408-6448400.6420170
オープン
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
19731087500AS-60x20408-6462600.6420170
オープン
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電子・基板用テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする