旋削用孔ねじ切バイト

旋削用孔ねじ切バイト - カムス(旧:高周波精密)旋削用孔ねじ切バイト - カムス(旧:高周波精密)旋削用孔ねじ切バイト - カムス(旧:高周波精密)旋削用孔ねじ切バイト - カムス(旧:高周波精密)

刃部の鋼種は旋削用(NK-4鋼種)で、それぞれの切削条件に最適のものを使用しています。
規格外の形状・寸法のものはご要求に合わせて製作しています。

適合機種旋盤材質シャンク:機械構造用炭素鋼、チップ:高速度鋼(NK4)JIS規格52形内容量1本
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
幅(mm)
全長(mm)
高さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
メイン画像19729739TTB-52-11815-78753835038
オープン
81,980
90,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
メイン画像19729748TTB-52-4815-78071922025
オープン
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
メイン画像19729757TTB-52-5815-78082222022
オープン
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
メイン画像19729766TTB-52-9815-78103230032
オープン
43,980
48,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする