カムス(旧:高周波精密)
旋削用丸剣バイト 旧形
刃部の鋼種は旋削用(NK-4鋼種)で、それぞれの切削条件に最適のものを使用しています。
規格外の形状・寸法のものはご要望に合わせて製作しています。
適合機種
旋盤
材質
シャンク:機械構造用炭素鋼、チップ:高速度鋼(NK4)
JIS規格
11形
内容量
1個
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
幅(mm)
全長(mm)
高さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19729048
TTB11-0-OLD
815-9265
10
100
10
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
4日以内出荷
返品不可
19729066
TTB11-11-OLD
815-9267
38
300
38
オープン
¥
67,980
¥
74,778
(税込)
4日以内出荷
返品不可
19729091
TTB11-4-OLD
815-9269
19
180
25
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
4日以内出荷
返品不可
19729109
TTB11-5-OLD
815-9271
22
180
22
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
4日以内出荷
返品不可
19729127
TTB11-7-OLD
815-9273
25
200
25
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
4日以内出荷
返品不可
19729145
TTB11-9-OLD
815-9275
32
250
32
オープン
¥
37,980
¥
41,778
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください