カムス(旧:高周波精密)
旋削用先丸孔繰バイト
刃部の鋼種は旋削用(NK-4鋼種)で、それぞれの切削条件に最適のものを使用しています。
規格外の形状・寸法のものはご要求に合わせて製作しています。
適合機種
旋盤
材質
シャンク:機械構造用炭素鋼、チップ:高速度鋼(NK4)
JIS規格
40形
内容量
1本
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
幅(mm)
全長(mm)
高さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19729565
TTB-40-11
815-7870
38
300
38
オープン
¥
81,980
¥
90,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
19729581
TTB-40-4
815-7791
19
220
25
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
4日以内出荷
返品不可
19729590
TTB-40-5
815-7792
22
220
22
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
4日以内出荷
返品不可
19729599
TTB-40-9
815-7794
32
300
32
オープン
¥
43,980
¥
48,378
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください