旋削用丸剣バイト 新形

旋削用丸剣バイト 新形 - カムス(旧:高周波精密)旋削用丸剣バイト 新形 - カムス(旧:高周波精密)旋削用丸剣バイト 新形 - カムス(旧:高周波精密)旋削用丸剣バイト 新形 - カムス(旧:高周波精密)旋削用丸剣バイト 新形 - カムス(旧:高周波精密)旋削用丸剣バイト 新形 - カムス(旧:高周波精密)

刃部の鋼種は旋削用(NK-4鋼種)で、それぞれの切削条件に最適のものを使用しています。
規格外の形状・寸法のものはご要望に合わせて製作しています。

適合機種旋盤材質シャンク:機械構造用炭素鋼、チップ:高速度鋼(NK4)JIS規格11形内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
幅(mm)
全長(mm)
高さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
メイン画像19729039TTB11-0-NEW815-92661312013
オープン
6,198
6,818(税込)
4日以内出荷
返品不可
メイン画像19729057TTB11-11-NEW815-92683830038
オープン
69,980
76,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
メイン画像19729075TTB11-4-NEW815-92701918025
オープン
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
メイン画像19729100TTB11-5-NEW815-92722218022
オープン
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
メイン画像19729118TTB11-7-NEW815-92742520025
オープン
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
メイン画像19729136TTB11-9-NEW815-92763225032
オープン
38,980
42,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする