カムス(旧:高周波精密)
旋削用突切バイト
刃部の鋼種は旋削用(NK-4鋼種)で、それぞれの切削条件に最適のものを使用しています。
規格外の形状・寸法のものはご要求に合わせて製作しています。
適合機種
旋盤
材質
シャンク:機械構造用炭素鋼、チップ:高速度鋼(NK4)
JIS規格
31形
内容量
1本
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
幅(mm)
全長(mm)
高さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19729468
TTB-31-0
815-7781
10
100
10
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
4日以内出荷
返品不可
19729477
TTB-31-11
815-7782
38
300
38
オープン
¥
67,980
¥
74,778
(税込)
4日以内出荷
返品不可
19729486
TTB-31-4
815-7783
19
180
25
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
4日以内出荷
返品不可
19729495
TTB-31-5
815-7784
22
180
22
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
4日以内出荷
返品不可
19729511
TTB-31-9
815-7786
32
250
32
オープン
¥
37,980
¥
41,778
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください