旋削用左横仕上剣バイト

旋削用左横仕上剣バイト - カムス(旧:高周波精密)旋削用左横仕上剣バイト - カムス(旧:高周波精密)旋削用左横仕上剣バイト - カムス(旧:高周波精密)旋削用左横仕上剣バイト - カムス(旧:高周波精密)旋削用左横仕上剣バイト - カムス(旧:高周波精密)

刃部の鋼種は旋削用(NK-4鋼種)で、それぞれの切削条件に最適のものを使用しています。
規格外の形状・寸法のものはご要求に合わせて製作しています。

適合機種旋盤材質シャンク:機械構造用炭素鋼、チップ:高速度鋼(NK4)内容量1本
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
幅(mm)
全長(mm)
高さ(mm)
JIS規格
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
メイン画像19729258TTB-15L-0815-7755101201052形
オープン
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
返品不可
メイン画像19729267TTB-15L-11815-7859383503852形
オープン
81,980
90,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
メイン画像19729276TTB-15L-4815-7860191802515L形
オープン
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
メイン画像19729285TTB-15L-5815-7756221802215L形
オープン
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
メイン画像19729301TTB-15L-9815-7861323003252形
オープン
43,980
48,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする