カムス(旧:高周波精密)
旋削用孔繰バイト
刃部の鋼種は旋削用(NK-4鋼種)で、それぞれの切削条件に最適のものを使用しています。
規格外の形状・寸法のものはご要求に合わせて製作しています。
適合機種
旋盤
材質
シャンク:機械構造用炭素鋼、チップ:高速度鋼(NK4)
JIS規格
41形
内容量
1本
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
幅(mm)
全長(mm)
高さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19729608
TTB-41-11
815-7871
38
300
38
オープン
¥
81,980
¥
90,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
19729617
TTB-41-4
815-7795
19
220
25
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
4日以内出荷
返品不可
19729626
TTB-41-5
815-7796
22
220
22
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
4日以内出荷
返品不可
19729635
TTB-41-9
815-7798
32
300
32
オープン
¥
43,980
¥
48,378
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください